Schneider - Áramfigyelő relé 2-500mA 24-240VAC/DC SN014876 - RM35JA31MW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
1-fázisú túláram lehetséges - Igen
Árammérési tartomány - 0.002-0.5 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
3-fázisú túláram lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119405218
Sonepar cikkszám
SN014876
Gyártói cikkszám
RM35JA31MW
Gyártói típuskód
Zelio RM35JA31MW
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
1-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Árammérési tartomány:
0.002-0.5 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Igen
Funkció egyenáram-ablak:
Igen
Külső áramátalakító:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Váltóérintkezők száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
20 s
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.3 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
30 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
35 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
72 mm