Schneider - Áramfigyelő relé 220-480 V AC 50/60Hz SN004986 - RM35UB330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Nem
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 220-480 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
99 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119405324
Sonepar cikkszám
SN004986
Gyártói cikkszám
RM35UB330
Gyártói típuskód
Zelio RM35UB330
Funkció fázissorrend-figyelés:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
220-480 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Igen
Funkció aszimmetriafelismerés:
Nem
Szélesség:
35 mm
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
220-480 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
2
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0.65 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.3 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
30 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
220-480 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
90 mm
Mélység:
72 mm