Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áramfigyelő relé 250VAC / 8A 2C/O SN031160 - RM35JA32MT

MásolásMásolás
Schneider - Áramfigyelő relé 250VAC / 8A 2C/O SN031160

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Igen

  • Árammérési tartomány - 0.15-15 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

49 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480792311

Sonepar cikkszám

SN031160

Gyártói cikkszám

RM35JA32MT

Gyártói típuskód

Zelio RM35JA32MT

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

1-fázisú túláram lehetséges:

Igen

Árammérési tartomány:

0.15-15 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

3-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Igen

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Igen

Funkció egyenáram-ablak:

Igen

Külső áramátalakító:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

380-415 V

Tápfeszültség DC-nél:

380-415 V

Váltóérintkezők száma:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0.3 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

30 s

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

380-415 V

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

2

Szélesség:

35 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

73 mm

Áramfigyelő relé 250VAC / 8A 2C/O