Schneider - Áramfigyelő relé 380-415VAC G48116 - RM4JA32Q
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
1-fázisú túláram lehetséges - Igen
Árammérési tartomány - 0.3-15 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
3-fázisú túláram lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110333220
Sonepar cikkszám
G48116
Gyártói cikkszám
RM4JA32Q
Gyártói típuskód
RM4JA32Q
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
1-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Árammérési tartomány:
0.3-15 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
380-415 V
Váltóérintkezők száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.05 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
30 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.05 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
30 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
380-415 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
45 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
80 mm