Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áramfigyelő relé 3mA-1A 24-240VAC/DC GT10074 - RM4JA31MW

MásolásMásolás
Schneider - Áramfigyelő relé 3mA-1A 24-240VAC/DC GT10074

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Igen

  • Árammérési tartomány - 0.003-1 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110333152

Sonepar cikkszám

GT10074

Gyártói cikkszám

RM4JA31MW

Gyártói típuskód

RM4JA31MW

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

1-fázisú túláram lehetséges:

Igen

Árammérési tartomány:

0.003-1 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

3-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Nem

Funkció egyenáram-ablak:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-240 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-240 V

Váltóérintkezők száma:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.05 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

30 s

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.05 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

30 s

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-240 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

45 mm

Magasság:

78 mm

Mélység:

80 mm

Áramfigyelő relé 3mA-1A 24-240VAC/DC