Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áramfigyelő relé 50/60Hz 220-480VAC GT42139 - RM35TF30

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áramfigyelő relé 50/60Hz 220-480VAC GT42139

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Igen

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen

  • Feszültségmérési tartomány - 194-528 V

  • Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

95 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119405263

Sonepar cikkszám

GT42139

Gyártói cikkszám

RM35TF30

Gyártói típuskód

Zelio RM35TF30

Funkció fázissorrend-figyelés:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Feszültségmérési tartomány:

194-528 V

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Igen

Funkció aszimmetriafelismerés:

Igen

Szélesség:

35 mm

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

220-480 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Váltóérintkezők száma:

2

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0.65 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

220-480 V

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

90 mm

Mélység:

72 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

A Harmony RM35-T többfunkciós felügyeleti relé lehetővé teszi a tápellátási áramkörök felügyeletét 3 fázisú hálózatokban. A moduláris, többfunkciós, 3 fázisú felügyeleti relé ideális a villamos értékek felügyeletére ipari és épületvezérlő panelekben. Az ipari automatizálási alkalmazások széles körére alkalmazható, például emelő, csomagoló, felvonó, textil vagy víz. 35 mm-es szélességével a piacon kapható közepes formaprofilok egyike, amely lehetővé teszi a DIN-sínre történő rugalmas és egyszerű telepítést, ugyanannyi helyet foglalva el, mint bármely moduláris, 3 pólusú DIN-eszköz. Ezenkívül választható memóriafunkciót,a vezérlés állapotát jelző beépített LED-et , plombálható fedelet, valamint egyszerű és pontos beállításokat kínál trimmer potmétereivel. Automatikus kikapcsoláskezelést és hibainformációkat biztosít a felhasználó számára a hibák gyors azonosítása és elhárítása érdekében. Többfunkciós felügyelet a vezetékes logikai automatizált rendszerek széles választékhoz, és ideális régi berendezések felújításához PLC használata nélkül.