Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áramfigyelő relé alacsony-/túlfesz. 24-240VAC/DC 2CO 0,3-30s GT70836 - RM35UA13MW

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áramfigyelő relé alacsony-/túlfesz. 24-240VAC/DC 2CO 0,3-30s GT70836

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. feszültségmérési tartomány - 15-600 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119405317

Sonepar cikkszám

GT70836

Gyártói cikkszám

RM35UA13MW

Gyártói típuskód

Zelio RM35UA13MW

1. feszültségmérési tartomány:

15-600 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Feszültség küszöbértéke:

15-600 V

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Igen

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Igen

2. feszültségmérési tartomány:

0-0 V

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.3 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

30 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.3 s

Váltóérintkezők száma:

2

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

30 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

35 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

72 mm

Áramfigyelő relé alacsony-/túlfesz. 24-240VAC/DC 2CO 0,3-30s