Schneider - Áramkorlátozó (130kA - 440V) SN027462 - LUALB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. látszólagos teljesítmény - 35000 VA
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Rövidzárlati áramkorlátozó - Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 130 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110366945
Sonepar cikkszám
SN027462
Gyártói cikkszám
LUALB1
Gyártói típuskód
LUALB1
Max. látszólagos teljesítmény:
35000 VA
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Rövidzárlati áramkorlátozó:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
130 kA
Áramkorlátozó (130kA - 440V)