Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áramváltó 100/5A átm: 21mm kábelre húzható SN007974 - METSECT5CC010

MásolásMásolás
Schneider - Áramváltó     100/5A átm: 21mm kábelre húzható SN007974

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 100 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 3.5 VA

  • Pontossági osztály - 0.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303431123438

Sonepar cikkszám

SN007974

Gyártói cikkszám

METSECT5CC010

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECT5CC010

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

100 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

3.5 VA

Pontossági osztály:

0.5

Nyílásátmérő:

21 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

0-0 mm

Nyílás magassága:

0-0 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

A kábellel működő, trópusi éghajlaton történő használatra kialakított áramváltó 100 A primer és 5 A szekunder névleges áramerősséggel rendelkezik. Az áramváltó max. 21 mm-es külső kábelátmérőt enged. Terhelhetősége és pontossági osztálya a következő: 0,5. osztály maximális teljesítménye 2 VA, 1. osztály maximális teljesítménye 2,5 VA és a 3. osztály maximális teljesítménye 3,5 VA.