Schneider - Áramváltó 1000/5A sínrehúzható standard GT29288 - 16483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 1000 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 25 VA
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430164838
Sonepar cikkszám
GT29288
Gyártói cikkszám
16483
Gyártói típuskód
TI 16483
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
1000 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
25 VA
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Áramváltó 1000/5A sínrehúzható standard