Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Áramváltó 1250/5A 38x127mm sínrehúzható standard GT13545 - 16540

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áramváltó 1250/5A 38x127mm sínrehúzható standard GT13545

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 1250 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 12 VA

  • Kalibrálva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

190 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430165408

Sonepar cikkszám

GT13545

Gyártói cikkszám

16540

Gyártói típuskód

TI 16540

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

1250 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

12 VA

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Áramváltó 1250/5A 38x127mm sínrehúzható standard