Schneider - Áramváltó 150/5A 30x10mm sínrehúzható trópusi SN002819 - METSECT5ME015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 150 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 6.5 VA
Nyílásátmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303431123476
Sonepar cikkszám
SN002819
Gyártói cikkszám
METSECT5ME015
Gyártói típuskód
METSECT5ME015
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
150 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
6.5 VA
Nyílásátmérő:
22 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Áramváltó 150/5A 30x10mm sínrehúzható trópusi