Schneider - Áramváltó 150/5A klíma álló SN074679 - METSECT5MA015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 150 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 4 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480618727
Sonepar cikkszám
SN074679
Gyártói cikkszám
METSECT5MA015
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5MA015
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
150 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
4 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
27 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
25-25 mm
Nyílás magassága:
15-15 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1