Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Áramváltó 200/5A 20x 5mm sínrehúzható klímaálló GT31316 - 16456

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áramváltó 200/5A 20x 5mm sínrehúzható klímaálló GT31316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 200 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 4 VA

  • Nyílásátmérő - 21 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430164562

Sonepar cikkszám

GT31316

Gyártói cikkszám

16456

Gyártói típuskód

TI 16456

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

200 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

4 VA

Nyílásátmérő:

21 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Áramváltó 200/5A 20x 5mm sínrehúzható klímaálló