Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áramváltó 200/5A átm: 21mm kábelre húzható GT86477 - METSECT5CC020

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áramváltó     200/5A átm: 21mm kábelre húzható GT86477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 200 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 6 VA

  • Pontossági osztály - 0.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

28 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303431123469

Sonepar cikkszám

GT86477

Gyártói cikkszám

METSECT5CC020

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECT5CC020

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

200 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

6 VA

Pontossági osztály:

0.5

Nyílásátmérő:

21 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

0-0 mm

Nyílás magassága:

0-0 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 200/5A átm: 21mm kábelre húzható