Schneider - Áramváltó 2000/5A 34x127 klíma álló, gyűjtősinhez kettő SN011292 - METSECT5DB200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 2000 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 20 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
128 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303431123759
Sonepar cikkszám
SN011292
Gyártói cikkszám
METSECT5DB200
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5DB200
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
2000 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
20 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
38-38 mm
Nyílás magassága:
127-127 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1