Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áramváltó 2000/5A 38x102 klíma álló, gyűjtősinhez kettő SN083372 - METSECT5DH200

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áramváltó     2000/5A  38x102 klíma álló, gyűjtősinhez kettő SN083372

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 2000 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 25 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

167 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480618970

Sonepar cikkszám

SN083372

Gyártói cikkszám

METSECT5DH200

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECT5DH200

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

2000 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

25 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

40-40 mm

Nyílás magassága:

103-103 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 2000/5A 38x102 klíma álló, gyűjtősinhez kettő