Schneider - Áramváltó 250/5A, 32mm kábelhez vagy sinhez klíma álló SN014186 - METSECT5MC025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 250 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480618765
Sonepar cikkszám
SN014186
Gyártói cikkszám
METSECT5MC025
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5MC025
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
250 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
5 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
32 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
41-41 mm
Nyílás magassága:
41-41 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1