Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Áramváltó 250/5A 40x10mm sínrehúzható szig. hajl. gy. GT62263 - 16468

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áramváltó 250/5A 40x10mm sínrehúzható szig. hajl. gy. GT62263

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 250 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 8 VA

  • Nyílásátmérő - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430164685

Sonepar cikkszám

GT62263

Gyártói cikkszám

16468

Gyártói típuskód

TI 16468

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

250 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

8 VA

Nyílásátmérő:

35 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Áramváltó 250/5A 40x10mm sínrehúzható szig. hajl. gy.