Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áramváltó 2500/5A 38x127 klíma álló, gyűjtősinhez kettő SN021859 - METSECT5DB250

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áramváltó     2500/5A  38x127 klíma álló, gyűjtősinhez kettő SN021859

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 2500 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 25 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

101 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303431123766

Sonepar cikkszám

SN021859

Gyártói cikkszám

METSECT5DB250

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECT5DB250

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

2500 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

25 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

38-38 mm

Nyílás magassága:

127-127 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

A gyűjtősínre szerelhető, trópusi éghajlaton történő használatra kialakított áramváltó 2500 A primer és 5 A szekunder névleges áramerősséggel rendelkezik. Az áramváltó 38 mm x 127 mm-es nyílással rendelkezik. Egykimenetű, 127 mm x 38 mm-es sínnel kompatibilis. Terhelhetősége és pontossági osztálya a következő: 0,5. osztály maximális teljesítménye 20 VA és az 1. osztály maximális teljesítménye 25 VA.