Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Áramváltó 2500/5A 38x127mm sínrehúzható standard GT13484 - 16543

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áramváltó 2500/5A 38x127mm sínrehúzható standard GT13484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 2500 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 25 VA

  • Nyílásátmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430165439

Sonepar cikkszám

GT13484

Gyártói cikkszám

16543

Gyártói típuskód

TI 16543

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

2500 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

25 VA

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Áramváltó 2500/5A 38x127mm sínrehúzható standard