Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áramváltó 300/5A 26mm kábelre vagy 12x50mm, 15x32mm sínhez SN076512 - METSECT5MB030

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áramváltó 300/5A 26mm kábelre vagy 12x50mm, 15x32mm sínhez SN076512

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 300 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 6 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

28 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480618796

Sonepar cikkszám

SN076512

Gyártói cikkszám

METSECT5MB030

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECT5MB030

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

300 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

6 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

26 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

40-40 mm

Nyílás magassága:

12-12 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 300/5A 26mm kábelre vagy 12x50mm, 15x32mm sínhez