Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áramváltó 3000/5A 34x127 klíma álló, gyűjtősinhez kettő SN087049 - METSECT5DB300

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áramváltó     3000/5A  34x127 klíma álló, gyűjtősinhez kettő SN087049

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 3000 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 30 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

159 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303431123773

Sonepar cikkszám

SN087049

Gyártói cikkszám

METSECT5DB300

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECT5DB300

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

3000 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

30 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

38-38 mm

Nyílás magassága:

127-127 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 3000/5A 34x127 klíma álló, gyűjtősinhez kettő