Schneider - Áramváltó 3000/5A 38x127mm sínrehúzható standard GT13846 - 16544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 3000 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 30 VA
Nyílásátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430165446
Sonepar cikkszám
GT13846
Gyártói cikkszám
16544
Gyártói típuskód
TI 16544
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
3000 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
30 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Áramváltó 3000/5A 38x127mm sínrehúzható standard