Schneider - Áramváltó 3000/5A 52x127 klíma álló, gyűjtősinhez kettő SN087051 - METSECT5DC300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 3000 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 50 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
253 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303431123797
Sonepar cikkszám
SN087051
Gyártói cikkszám
METSECT5DC300
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5DC300
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
3000 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
50 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
55-55 mm
Nyílás magassága:
128-128 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1