Schneider - Áramváltó 40/5A 20x5mm sínrehúzható standard G45578 - 16500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - cső-áramátalakító
Névleges primer áram - 40 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.25 VA
Nyílásátmérő - 21 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430165002
Sonepar cikkszám
G45578
Gyártói cikkszám
16500
Gyártói típuskód
TI 16500
Kivitel:
cső-áramátalakító
Névleges primer áram:
40 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
1.25 VA
Nyílásátmérő:
21 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Áramváltó 40/5A 20x5mm sínrehúzható standard