Schneider - Áramváltó 40/5A 21mm kábelre húzható GT90866 - METSECT5CC004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 40 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1 VA
Pontossági osztály - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303431123681
Sonepar cikkszám
GT90866
Gyártói cikkszám
METSECT5CC004
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5CC004
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
40 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
1 VA
Pontossági osztály:
3
Nyílásátmérő:
21 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
0-0 mm
Nyílás magassága:
0-0 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1