Schneider - Áramváltó 400/1A SN027835 - LT6CT4001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 400 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Pontossági osztály - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110943276
Sonepar cikkszám
SN027835
Gyártói cikkszám
LT6CT4001
Gyártói típuskód
LT6CT4001
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
400 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Pontossági osztály:
egyéb
Nyílásátmérő:
35 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
35-35 mm
Nyílás magassága:
35-35 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1