Schneider - Áramváltó 400/5A sínrehúzható szig. hajl. gy. 8VA 0,5% GT27092 - 16470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 400 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 12 VA
Nyílásátmérő - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430164708
Sonepar cikkszám
GT27092
Gyártói cikkszám
16470
Gyártói típuskód
TI 16470
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
400 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
12 VA
Nyílásátmérő:
35 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Áramváltó 400/5A sínrehúzható szig. hajl. gy. 8VA 0,5%