Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áramváltó 4000/5A 52x127 klíma álló, gyűjtősinhez kettő SN087052 - METSECT5DC400

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áramváltó     4000/5A  52x127 klíma álló, gyűjtősinhez kettő SN087052

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 4000 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 50 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

283 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303431123803

Sonepar cikkszám

SN087052

Gyártói cikkszám

METSECT5DC400

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECT5DC400

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

4000 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

50 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

55-55 mm

Nyílás magassága:

128-128 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 4000/5A 52x127 klíma álló, gyűjtősinhez kettő