Schneider - Áramváltó 50/5A talpas hiteles GT06672 - 16451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 50 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.25 VA
Nyílásátmérő - 21 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430164517
Sonepar cikkszám
GT06672
Gyártói cikkszám
16451
Gyártói típuskód
16451
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
50 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
1.25 VA
Nyílásátmérő:
21 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
áramtranszformátor TI 50/5A, O 21mm-es kábelhez. termék vagy komponens típusa: áramtranszformátor - másodlagos áram: 5 A - pontossági osztály: 1-es osztály maximum power: 1.25 VA, 3-as osztály maximum power: 1.5 VA - névleges áramerősség: 50 A.