Schneider - Áramváltó 60/5A átm: 21mm kábelre húzható SN011013 - METSECT5CC006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 60 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480618710
Sonepar cikkszám
SN011013
Gyártói cikkszám
METSECT5CC006
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5CC006
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
60 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
2 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
21 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
0-0 mm
Nyílás magassága:
0-0 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1