Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áramváltó 600/5A 32X65 sínre SN076497 - METSECT5DA060

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áramváltó 600/5A   32X65 sínre SN076497

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 600 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 12 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

248 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303431123650

Sonepar cikkszám

SN076497

Gyártói cikkszám

METSECT5DA060

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECT5DA060

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

600 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

12 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

32-32 mm

Nyílás magassága:

65-65 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 600/5A 32X65 sínre