Schneider - Áramváltó 600/5A sínrehúzható GT48785 - 49919
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 600 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA
Nyílásátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48785
Gyártói cikkszám
49919
Gyártói típuskód
ISFT250/630 4600/5
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
600 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
15 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
áramtranszformátor mérés, 1-es osztály, 600/5A -fogyasztás 15 VA. termék vagy komponens típusa: áramtranszformátor - áramtranszformátor arány: 600/5 A - teljesítmény fogyasztás VA-ben: 15 VA. Előnyök : A kisfeszültségű alkalmazások igényét teljesítve a Fu