Schneider - Áramváltó 600/5A sínrehúzható trópusi GT35762 - 16481
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 600 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430164814
Sonepar cikkszám
GT35762
Gyártói cikkszám
16481
Gyártói típuskód
TI 16481
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
600 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
15 VA
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Áramváltó 600/5A sínrehúzható trópusi