Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áramváltó 800/1A SN027789 - LT6CT8001

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áramváltó 800/1A SN027789

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 800 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA

  • Nyílásátmérő - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110943283

Sonepar cikkszám

SN027789

Gyártói cikkszám

LT6CT8001

Gyártói típuskód

LT6CT8001

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

800 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

0 VA

Nyílásátmérő:

35 mm

Kalibrálva:

Nem

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

áramtranszformátor TeSys T LT6CT, 800/1A, pontosság: 5p osztály. készülék rövid megnevezése: LT6CT - termék vagy komponens típusa: áramtranszformátor. Előnyök : A motorindítók hatodik érzéke!. A TeSys T fejlett motorirányító és. -védőrendszer. Képes megel