Schneider - Áramváltó blok 400/5-cl 1-5VA, szakaszolókapcs-biztosító SN014562 - LV480887
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 400 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480341458
Sonepar cikkszám
SN014562
Gyártói cikkszám
LV480887
Gyártói típuskód
ISFL LV480887
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
400 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
5 VA
Pontossági osztály:
1
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
5 W
Primer bemenetek száma:
1
Áramváltó blok 400/5-cl 1-5VA, szakaszolókapcs-biztosító