Schneider - Áramváltó blok 600/5-cl 1-5VA SN070367 - LV480888
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 600 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480341465
Sonepar cikkszám
SN070367
Gyártói cikkszám
LV480888
Gyártói típuskód
ISFL LV480888
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
600 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
10 VA
Pontossági osztály:
1
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
10 W
Primer bemenetek száma:
1
Áramváltó blok 600/5-cl 1-5VA