Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áramváltó modul 3P 150 5 A SN011293 - LV430557

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áramváltó modul 3P 150 5 A SN011293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 150 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 3 VA

  • Pontossági osztály - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480020735

Sonepar cikkszám

SN011293

Gyártói cikkszám

LV430557

Gyártói típuskód

LV430557

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

150 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

3 VA

Pontossági osztály:

egyéb

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Igen

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

3 W

Primer bemenetek száma:

3

Áramváltó modul 3P 150 5 A