Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áramváltó modul 4P 100 5 A SN027041 - LV429458

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áramváltó modul 4P 100 5 A SN027041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 100 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.6 VA

  • Pontossági osztály - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480020704

Sonepar cikkszám

SN027041

Gyártói cikkszám

LV429458

Gyártói típuskód

LV429458

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

100 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

1.6 VA

Pontossági osztály:

egyéb

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Igen

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

1.6 W

Primer bemenetek száma:

4

Áramváltó modul 4P 100 5 A