Schneider - Áramváltó modul feszültség kimenettel 3P 125 5 A SN026986 - LV429461
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 125 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.1 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480020711
Sonepar cikkszám
SN026986
Gyártói cikkszám
LV429461
Gyártói típuskód
LV429461
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
125 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
1.1 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Igen
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
1.1 W
Primer bemenetek száma:
3
Áramváltó modul feszültség kimenettel 3P 125 5 A