Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áramváltó modul feszültség kimenettel 3P 150 5 A SN026908 - LV430562

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áramváltó modul feszültség kimenettel 3P 150 5 A SN026908

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 150 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.1 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480020766

Sonepar cikkszám

SN026908

Gyártói cikkszám

LV430562

Gyártói típuskód

LV430562

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

150 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

1.1 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Igen

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

1.1 W

Primer bemenetek száma:

4

Áramváltó modul feszültség kimenettel 3P 150 5 A