Schneider - Áramváltó modul feszültség kimenettel 3P 150 5 A SN026987 - LV430561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 150 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.1 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480020759
Sonepar cikkszám
SN026987
Gyártói cikkszám
LV430561
Gyártói típuskód
LV430561
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
150 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
1.1 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Igen
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
1.1 W
Primer bemenetek száma:
3
Áramváltó modul feszültség kimenettel 3P 150 5 A