Schneider - Áramváltó modul feszültség kimenettel 4P 630 5 A SN026773 - LV432862
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 600 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
76 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480020889
Sonepar cikkszám
SN026773
Gyártói cikkszám
LV432862
Gyártói típuskód
LV432862
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
600 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
2 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Igen
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
2 W
Primer bemenetek száma:
4
Áramváltó modul feszültség kimenettel 4P 630 5 A