Schneider - Áramváltó motorvezérlőhöz, 200/1A SN028305 - LUTC2001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 200 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Pontossági osztály - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119200035
Sonepar cikkszám
SN028305
Gyártói cikkszám
LUTC2001
Gyártói típuskód
LUTC2001
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
200 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Pontossági osztály:
egyéb
Nyílásátmérő:
32 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
32-32 mm
Nyílás magassága:
55-55 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1