Schneider - Áramváltó motorvezérlőhöz, 30/1A SN028591 - LUTC0301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 30 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Nyílásátmérő - 28 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119200004
Sonepar cikkszám
SN028591
Gyártói cikkszám
LUTC0301
Gyártói típuskód
LUTC0301
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
30 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Nyílásátmérő:
28 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Áramváltó motorvezérlőhöz, 30/1A