Schneider - Áramváltó motorvezérlőhöz, 400/1A SN028049 - LUTC4001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 400 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Nyílásátmérő - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119200042
Sonepar cikkszám
SN028049
Gyártói cikkszám
LUTC4001
Gyártói típuskód
LUTC4001
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
400 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Nyílásátmérő:
35 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Áramváltó motorvezérlőhöz, 400/1A