Schneider - Áramváltó motorvezérlőhöz, 50/1A SN028592 - LUTC0501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 50 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Pontossági osztály - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119200011
Sonepar cikkszám
SN028592
Gyártói cikkszám
LUTC0501
Gyártói típuskód
LUTC0501
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
50 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Pontossági osztály:
egyéb
Nyílásátmérő:
22 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Áramváltó motorvezérlőhöz, 50/1A