Schneider - Áramváltó Rogowski 460 mm tekercs UL2808 5000 A SN206584 - METSECTR46500U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 5000 A
Pontossági osztály - 1
Nyílásátmérő - 146 mm
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN206584
Gyártói cikkszám
METSECTR46500U
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECTR46500U
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
5000 A
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
146 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
146-146 mm
Nyílás magassága:
146-146 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Áramváltó Rogowski 460 mm tekercs UL2808 5000 A