Schneider - Áramváltó, ROGOWSKI, nyitható, 18INCH SX061627 - U018-0002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 5000 A
Pontossági osztály - 1
Nyílásátmérő - 147 mm
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480833847
Sonepar cikkszám
SX061627
Gyártói cikkszám
U018-0002
Gyártói típuskód
PowerLogic U018-0002
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
5000 A
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
147 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
8-8 mm
Nyílás magassága:
458-458 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Áramváltó, ROGOWSKI, nyitható, 18INCH